Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CI-K1H-T0-2 Isolierstoffgehäuse 120x80x95 f.T0-1 T0-2 Hartspiegel 105854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2472935
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     105854
EAN/GTIN:
     4015081056316
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Harte metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, für Schalter T0-../Z, 1-2 Baueinheiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Höhe:
79 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
137 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Mit transparentem Deckel:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,04*
€ 11,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,57*
€ 5,46*
ab € 9,31*
€ 13,18*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,07*
€ 14,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,93*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.