Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RXZE2M114 Sockel f.RXM+REXL 2 od.4pol gemischte Kontakte Bügelklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Bügelklemmen
Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Bügelklemmen
Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Bügelklemmen
Artikel-Nr.:
     986-2464832
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXZE2M114
EAN/GTIN:
     3389119404242
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Miniaturrelais
Relaissockel
schneider electric relaissockel
Sockel zur Montage der Miniaturrelais RXM oder Zeitrelais REXL mit 2 oder 4 poligen Wechslerkontakten. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen, die kombiniert angeordnet sind. Ein Schutzmodul, Beschriftungsschild und Haltebügel können optional befestigt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
82,5 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
76 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
14
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,348*
€ 0,777*
10
€ 5,46*
ab € 3,007*
€ 4,097*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 4,13*
10
Frei Haus
ab € 3,062*
€ 4,182*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,72*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.