Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RXM4AB1JD Miniaturrelais 4W 6A 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 12 VDC
Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 12 VDC
Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 12 VDC
Artikel-Nr.:
     986-2463474
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4AB1JD
EAN/GTIN:
     3389119403764
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 6 A. Spulen-Steuerspannung 12 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
55 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,621*
€ 5,971*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 5,99*
10
Frei Haus
ab € 4,683*
€ 6,083*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,72*
€ 6,12*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,69*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.