Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider 15607 Betriebsstundenzähler 48x48 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stundenzähler, mechanische siebenstellige Anzeige, 24 V AC 50 Hz
Stundenzähler, mechanische siebenstellige Anzeige, 24 V AC 50 Hz
Stundenzähler, mechanische siebenstellige Anzeige, 24 V AC 50 Hz
Artikel-Nr.:
     986-2459740
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     15607
EAN/GTIN:
     3303430156079
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Betriebsstundenzähler CH/iCH und Impulszähler iCI. Stundenzähler CH, mechanische siebenstellige Anzeige. Spannung 24 V AC ± 10 %/50 Hz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
digital
Höhe:
48 mm
Breite:
48 mm
Eingangsspannung:
22 V | 27 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Montageart:
Aufputz und Fronttafeleinbau
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
39 mm
Zählbereich:
100000 h
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
false
Anzahl der Zeichen:
7
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,29*
€ 31,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,32*
€ 32,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,90*
€ 33,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,54*
€ 34,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,28*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.