Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RUW242B7 Schutzmodul Varistor 24VACDC f.Sockel RUZ u.RPZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzmodul, Varistor, 24 VAC/DC, für Sockel RUZ und RPZ
Schutzmodul, Varistor, 24 VAC/DC, für Sockel RUZ und RPZ
Schutzmodul, Varistor, 24 VAC/DC, für Sockel RUZ und RPZ
Artikel-Nr.:
     986-2459724
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RUW242B7
EAN/GTIN:
     3389119403344
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Relaissockel
Varistor
Blitzstromableiter
Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch einen Varistor in Wechsel- und Gleichspannungskreisen 24 VAC/DC sichergestellt. Geeignet für Sockel der Universalrelais RUM und Leistungsrelais RPM3/4.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Funktion:
Varistor
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,54*
€ 3,46*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,52*
1
€ 5,46*
ab € 2,56*
€ 3,80*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 3,86*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,12*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.