Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 086084 Aufputz Wechselschalter schmal Oteo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 086084 Elektroschalter Wippschalter Weiß
Legrand 086084 Elektroschalter Wippschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     986-2450355
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     086084
EAN/GTIN:
     3245060860844
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Aufputz Wechselschalter schmal Oteo
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
32 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP31
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
false
Schaltungsart:
Wechselschalter
Einbautiefe:
0 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 9,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,83*
€ 9,87*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 10,34*
Lager 986
122
1
€ 6,50*
ab € 8,03*
€ 11,56*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.