| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2437659 Herst.-Nr.: 42300250 EAN/GTIN: 4048652002870 |
| |
|
| | |
| Stromwandler der Baureihe TK sind induktive, nach dem Trafoprinzip arbeitende, Einleiter-Stromwandler. Sie dienen zur Anpassung der primären Messgröße an die Eingangsnenngrößen der angeschlossenen Messgeräte. Auf Grund des angewendeten Messprinzips eignen sich diese Stromwandler zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen. Die Baureihe TK eignet sich für die Montage sowohl auf isolierten als auch auf nichtisolierten Primärleitern. Stromwandler für Niederspannungsanlagen (DIN EN 60044/1, DIN 42600, DIN VDE 0414/1), für den nachträglichen Einbau ohne Öffnung des Leiterkreises geeignet, Kern ist durch Schnappverschluss zu öffnen, Frequenz von 50 bis 60 Hz, für Sekundärströme von 5 A, Betriebsspannung bis 720 V, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -5 bis +40° C, zur Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen. TK30, Primärstrom bis 250A, Sekundärstrom 5A, Innenmaß (H x B) 30 x 20 mm, Außenmaß (H x B) 106 x 93 mm, Tiefe (T) 34 mm, Klasse 1, Bürde 1,5 VA. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Primärer Bemessungsstrom In: | 250 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 1,5 VA | Mit Berührungsschutz: | true | Öffnungsdurchmesser: | 20 mm | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Schnappbefestigung: | false | mit Kupferschiene: | false | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,12* | € 114,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,82* | € 118,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,26* | € 118,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,17* | € 125,87* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 141,61* | € 162,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|