Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel IS D 360 Deckeinbau Bewegungsmelder 601317


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL IS D360 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
STEINEL IS D360 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     986-2428905
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     601317
EAN/GTIN:
     4007841601317
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Die Kompaktklasse. Deckeneinbau-Bewegungsmelder IS D360 für innen, ideal für den Einbau in jeden genormten Spotrahmen, Montagehöhe bis 2,5 m, mit den Maßen eines Leuchtmittels (z.B. GU10), 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 8 m (tangential), potentialfreier Kontakt 50-250 Volt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Max. Einschaltstrom:
110 A
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 2000 lx
Temperatur:
-20 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
5 s
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Nebenstelleneingang:
true
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Geeignet für C-Last:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
true
Überbrückungsschalter:
true
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
true
Anzahl der Schaltzonen:
720
Max. Einschaltdauer:
20 min
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,19*
€ 76,48*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 64,34*
€ 80,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,77*
€ 80,72*
€ 5,46*
ab € 65,86*
€ 82,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 91,09*
€ 111,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.