Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi R38175IRK Infrarot PAR38 E27 230V 175W IR klar R38175IRK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi R38175IRK Infrarot PAR38 E27 230V 175W IR klar R38175IRK
Artikel-Nr.:
     986-2420732
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     R38175IRK
EAN/GTIN:
     8711500128959
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarot PAR-Reflektor zur Wärmebestrahlung, Kuppe klar. Zum Beispiel zur Warmhaltung von Lebensmitteln, oder zur Wärmebehandlung von Lebewesen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
136 mm
Lampenleistung:
175 W
Lampenspannung:
235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
300 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
175 kWh
Leuchtmittel:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.