| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2394918 Herst.-Nr.: 4013339911851 EAN/GTIN: 4013339911851 |
| |
|
| | |
| Deckelhalteklammer, zur nachträglichen Befestigung -Klemmfunktion- der Kabelrinnendeckel ohne Drehriegelverschlüsse auf Kabelrinnen. Bei der Befestigung ist darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von = 50 mm zum Deckelanfang/-ende eingehalten werden muss. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. für Kabelrinnendeckel : RD ... und Kabelrinnen mit Kantenhöhe : 60 mm Abmessungen (ca. Maße) H x B : 58 x 22 mm Werkstoff : Federedelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | false | Geeignet für Kabelrinne: | true | Geeignet für Gitterrinne: | false | Geeignet für Kabelleiter: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,41* | € 1,83* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,12* | € 1,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,22* | € 1,97* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,53* | € 2,45* | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|