| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-77847 Herst.-Nr.: RDHK 60 E2 EAN/GTIN: 4013339911851 |
| |
|
| | |
| Niedax Deckelhalteklammer RDHK 60 E2 Geeignet für Kabelrinne, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte rostfreier Stahl, Oberfläche sonstige, Weitere Informationen: | | Geeignet für Gitterrinne: | Nein | Geeignet für Kabelleiter: | Nein | Geeignet für Kabelrinne: | Ja | Werkstoff: | sonstige | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | rostfreier Stahl | Oberfläche: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachrinnen-Erdklemme, Dachrinnen-Erdungsklemme, Dachrinnenklemme, Rinnenklemme, dachrinnen erdungsklemme, Deckel-Halteklammmer, Deckelbefestigung, Deckelfeder, Deckelklammer, Kabelbahndeckelklamme, Kabelbühnendeckelklammer, Kabelpritschendeckelklammer, Kabelrinnendeckelklammer, Kabeltrassendeckelklammer, Kabelwannendeckelklammer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,41* | € 1,83* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,12* | € 1,83* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,22* | € 1,97* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,53* | € 2,45* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|