Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2349583 Herst.-Nr.: EM10015311 EAN/GTIN: 4015120015311 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang. 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/fernbedienbar/Potieinstellung. Einhand-Stecksockelmontage. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Reichweitenanpassung des Sensors mit zusätzlicher Focus-LED als Einstellhilfe. Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter. Wand- oder Deckenmontage ist ohne Zubehör, dank Drehgelenk, möglich. Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckkappe (individuell zuschneidbar). Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Optimale Montagehöhe: | 2,5 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 20 m | Max. Reichweite frontal: | 8 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 40 m | Max. Einschaltstrom: | 100 A | Max. Schaltleistung: | 2300 W | Nennspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Ansprechhelligkeit: | 2 lx | 2500 lx | Temperatur: | -25 °C | 55 °C | Min. Einschaltdauer: | 15 s | Ausschaltverzögerung: | 5 s | Einschaltverzögerung: | 0 s | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | false | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP54 | Spannungsart: | AC | Mit Fernbedienung: | false | Sensortyp: | passiv Infrarot | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | false | Geeignet für C-Last: | false | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | true | Tierschneise: | false | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | true | Alarmfunktion: | false | Konstantlichtregelung: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | false | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | false | Zwangsabschaltung: | false | Überbrückungsschalter: | false | Fernbedienbar: | true | Mit Signaleinheit: | false | Anzahl der Schaltzonen: | 1 | Max. Einschaltdauer: | 30 min | Erfassungswinkel horizontal: | 115 ° | 230 ° | Schwenkbereich Sensor, horizontal: | 0 ° | Schwenkbereich Sensor, vertikal: | 0 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,10* | € 91,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,50* | € 94,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,51* | € 94,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 78,04* | € 97,20* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 100,68* | € 121,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|