Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2332512 Herst.-Nr.: 75441273 EAN/GTIN: 4011334291299 |
| |
|
| | |
| Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 Edelstahl Rostfrei. Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | Edelstahl | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9022 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Display: | false | Mit LED-Anzeige: | false | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Vor-Ort Bedienung: | false | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Manuelle Sollwertverstellung: | false | Präsenztaster: | false | Parallel-Betrieb möglich: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat berker, analoger klimaregler, knx raumtemperaturregler unterputz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 190,43* | € 227,03* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 191,47* | € 227,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 192,95* | € 230,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 200,52* | € 238,02* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 237,65* | € 281,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|