Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn 952070 DGS275 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol 275VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     986-2328953
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952070
EAN/GTIN:
     4013364108493
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard S, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
Schutzpegel:
1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
false
Integrierte Vorsicherung:
false
Prüfklasse Typ 2:
true
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Nennspannung AC:
230 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,28*
€ 40,85*
€ 5,95*
ab € 31,54*
€ 40,96*
€ 3,90*
ab € 32,42*
€ 42,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,21*
€ 43,19*
Lager 986
21
€ 6,50*
ab € 43,57*
€ 55,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,31*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
Zubehör
Dehn
952010
ab € 33,70*
Zubehör
Dehn
952011
ab € 38,48*
Zubehör
Dehn
952012
ab € 38,87*
Zubehör
Dehn
952013
ab € 38,92*
Zubehör
Dehn
952014
ab € 38,86*
Zubehör
Dehn
952015
ab € 38,49*
Zubehör
Dehn
952016
ab € 38,91*
Zubehör
Dehn
952017
ab € 48,34*
Zubehör
Dehn
952018
ab € 38,19*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.