| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2300331 Herst.-Nr.: 7TCA131140R0021 EAN/GTIN: 5414363103783 |
| |
|
| | |
| Schrumpfschlauch Heissluftgeraet, Hot Air Tool - UK Stecker inkl. WT992GR Weitere Informationen: | | Maschinengewicht: | 0,6 kg | Nennleistungsaufnahme: | 1400 W | Temperatur: | 3500 °C | Luftmenge: | 500 l/min | Mit Temperaturregelung: | false | Mit Temperaturanzeige: | false | Luftstromregulierung: | stufenlos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,21* | € 172,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,662* | € 172,952* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,52* | € 178,89* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 156,55* | € 186,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,5109* | € 196,0909* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|