| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2267938 Herst.-Nr.: 0157.0587 EAN/GTIN: 4012799575870 |
| |
|
| | |
| Zusätzliche Platine zum Einbau in elektronischen Temperaturregler DTL 24 P für einen Leistungsbedarf von 16,5 kW bis 30 kW.Artikel: DTL 2 P-L, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Gewicht: 0,03 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,04 kg, Breite: 60 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 30 mm, Breite mit Verpackung: 70 mm, Höhe mit Verpackung: 70 mm, Tiefe mit Verpackung: 40 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,95* | € 396,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 334,82* | € 396,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,57* | € 400,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 362,53* | € 431,26* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 405,52* | € 480,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|