| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2267937 Herst.-Nr.: 0157.0586 EAN/GTIN: 4012799575863 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Temperaturregler zur Steuerung der Elektro-Lufterhitzer DHP. Nachtabsenkung um 0 K bis 4 K unter Solltemperatur möglich. Triac-Regler mit Pulspaket-Steuerung. Ansteuerung über 0 - 10 V möglich. Zur Leistungserhöhung bis 30 kW DTL 2 P-L verwenden.Artikel: DTL 24 P, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, PMax: 16500 W, Maximalbelastung: 24 A, Schutzart: IP 20, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 1,65 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,78 kg, Breite: 200 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 195 mm, Breite mit Verpackung: 180 mm, Höhe mit Verpackung: 220 mm, Tiefe mit Verpackung: 95 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.631,74* | € 1.804,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.635,34* | € 1.805,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.649,35* | € 1.816,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.651,97* | € 1.822,34* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.992,58* | € 2.186,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|