Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-CT50/5A Stromwandler 1SVR450116R5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-CT 50/5 Stromtransformator Schwarz, Rot
ABB CM-CT 50/5 Stromtransformator Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     986-2249649
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR450116R5000
EAN/GTIN:
     4013614376832
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler der Reihe CM-CT für Primär-/ Bemessungsströmen von 50A bis 600A. Auswahlbar auf Sekundärströme von 1A oder 5A. Auslieferung mit Fußwinkel, Isolierschutzkappe und Schienenbefestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Mit Berührungsschutz:
false
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
true
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,90*
€ 32,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,60*
€ 34,45*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,88*
€ 34,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,72*
€ 39,81*
€ 5,90*
ab € 31,38*
€ 43,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.