| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2249647 Herst.-Nr.: 1SVR450116R1300 EAN/GTIN: 4013614376818 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler der Reihe CM-CT für Primär-/ Bemessungsströmen von 50A bis 600A. Auswahlbar auf Sekundärströme von 1A oder 5A. Auslieferung mit Fußwinkel, Isolierschutzkappe und Schienenbefestigungsschrauben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-phasiger Stromwandlersatz | Primärer Bemessungsstrom In: | 150 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 2,5 VA | Mit Berührungsschutz: | false | Öffnungsdurchmesser: | 26 mm | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Schnappbefestigung: | false | mit Kupferschiene: | true | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,98* | € 37,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,27* | € 39,99* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 35,91* | € 47,14* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 37,11* | € 51,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,26* | € 52,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|