Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-CT50/1A Stromwandler 1SVR450116R1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-CT 50/1 Stromtransformator Schwarz, Rot
ABB CM-CT 50/1 Stromtransformator Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     986-2249644
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR450116R1000
EAN/GTIN:
     4013614376788
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler der Reihe CM-CT für Primär-/ Bemessungsströmen von 50A bis 600A. Auswahlbar auf Sekundärströme von 1A oder 5A. Auslieferung mit Fußwinkel, Isolierschutzkappe und Schienenbefestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Mit Berührungsschutz:
false
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
true
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,07*
€ 36,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,03*
€ 38,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,19*
€ 38,55*
€ 5,46*
ab € 33,83*
€ 43,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,09*
€ 45,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.