Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 7900610 Halogen BA9s 6V 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 7900610 Halogen BA9s 6V 10W
Artikel-Nr.:
     986-2226448
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     7900610
EAN/GTIN:
     8714681069851
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
6v halogen 10w ba9s
Halogenlampen für Moped /Fahrrad mit Sockel BA9s. Höhere Lichtausbeute gegenüber konv. Glühlampen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
33 mm
Durchmesser:
0,009 mm
Nennstrom:
1666,6666667 mA
Lampenspannung:
6 V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
true
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
true
Geeignet für Anzeigezwecke:
false
Weitere Suchbegriffe: ba9s 6v 10w, ba9s 10w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.