Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 5403640 Telefonsteckl.T4,6X22 36V 40mA 5403640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 5403640 Telefonsteckl.T4,6X22 36V 40mA 5403640
Artikel-Nr.:
     986-2226093
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     5403640
EAN/GTIN:
     4251180419526
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5k
Konventionelle Telefonstecklampe, zum Beispiel für Taster, Signalleuchten oder Telefone.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
22 mm
Durchmesser:
0,0055 mm
Nennstrom:
40 mA
Lampenspannung:
36 V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Farbe:
ohne
Lampenform:
sonstige
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: telefonlampe 36v, telefonlampen t5 5k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.