Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 5401250 Telefonsteckl.T4,6X22 12V 50mA 5401250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 5401250 Telefonsteckl.T4,6X22 12V 50mA 5401250
Artikel-Nr.:
     986-2226083
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     5401250
EAN/GTIN:
     4251180419397
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5k
Konventionelle Telefonstecklampe, zum Beispiel für Taster, Signalleuchten oder Telefone.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
22 mm
Durchmesser:
0,0055 mm
Nennstrom:
50 mA
Lampenspannung:
12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbe:
ohne
Lampenform:
sonstige
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 12v, telefonlampen t5 5k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.