Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 4601240 Telefonstecklampe T 4,6X22 MTL 12V 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 4601240 Telefonstecklampe T 4,6X22 MTL 12V 40mA
Artikel-Nr.:
     986-2225798
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     4601240
EAN/GTIN:
     4251180419113
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,6
telefonlampen 12v
telefonlampen
Konventionelle Telefonstecklampe, zum Beispiel für Taster, Signalleuchten oder Telefone.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
22 mm
Durchmesser:
0,0046 mm
Nennstrom:
40 mA
Lampenspannung:
12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbe:
ohne
Lampenform:
sonstige
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.