Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 1201260 Kleinlampe T1 3/4 R5X17 E5/8 R5 12V 60mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 1201260 Kleinlampe T1 3/4 R5X17 E5/8 R5 12V 60mA
Artikel-Nr.:
     986-2224743
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     1201260
EAN/GTIN:
     4251180427569
Suchbegriffe:
Glühlampe E5/8
Glühlampe sockel E5/8
Leuchtmittel E5
Leuchtmittel E5,5
Sub-Miniaturlampe in Röhrenform mit Kleingewinde E5,5.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
17,5 mm
Durchmesser:
5,7 mm
Nennstrom:
60 mA
Lampenspannung:
12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
E5/8
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: Sockel E5, Sockel E5,5, leuchtmittel e5 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.