Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 11393003 Soffitten S11X39 30V 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2224701
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     11393003
EAN/GTIN:
     4251180421864
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Soffitten
Soffittenlampe
Konventionelle Soffitte, zum Beispiel für Anzeige.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
39 mm
Durchmesser:
0 mm
Nennstrom:
100 mA
Lampenspannung:
30 V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: glühlampe s8.5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,19*
€ 1,73*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,92*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.