Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 1001210 Glass.GSR15/T15 Auto 12V 10W 1001210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 1001210 Glass.GSR15/T15 Auto 12V 10W 1001210
Artikel-Nr.:
     986-2224617
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     1001210
EAN/GTIN:
     8714681164815
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
Autolampe mit Glassockel (Wedge Base).
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Farbe:
ohne
Sockel:
W2,1x9.5d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: W2.1x9.5d-Lampen, glassockellampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,86*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,78*
€ 3,01*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.