Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 08392405 Soffitte S8X36 39 Auto 24V 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 08392405 Soffitte S8X36 39 Auto 24V 5 W
Artikel-Nr.:
     986-2224592
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     08392405
EAN/GTIN:
     8714681139981
Suchbegriffe:
Glühlampe S6
Glühlampe Sockel S6
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
Konventionelle Autosoffitte.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Farbe:
ohne
Sockel:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 0,82*
€ 1,20*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,49*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.