Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi X8032 Proj.Lampe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi X8032 Proj.Lampe klar
Artikel-Nr.:
     986-2224277
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     X8032
EAN/GTIN:
     4251180451922
Suchbegriffe:
Kopfspiegellampe
Kuppenverspiegelte Lampen
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
konventionelle Glühlampe Lichtwurflampe klar mit Kuppenverspiegelung mit Präzisionswendel z.B. für Mikroskope, 12V 100W P28s
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
P28s
Brennstellung:
sonstige
ANSI:
sonstige
Wendelform:
Einfachwendel
Cool Beam:
false
Technologie:
Halogen
Bogenlänge:
0 mm
Wendellänge:
0 mm
Lichtpunkthöhe:
0 mm
Reflektordurchmesser:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.