Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi R13150IRM R125 230V E27 125x75 150W Infrarot Kuppe satin R13150IRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi R13150IRM R125 230V E27 125x75 150W Infrarot Kuppe satin R13150IRM
Artikel-Nr.:
     986-2223888
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     R13150IRM
EAN/GTIN:
     5994100031093
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarot Reflektor zur Wärmebestrahlung, Kuppe matt. Zum Beispiel zur Warmhaltung von Lebensmitteln, oder zur Wärmebehandlung von Lebewesen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
175 mm
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
150 kWh
Leuchtmittel:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.