Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi IR331000 Halogenstab R7s Infrarot 1000W 327,4mm IR331000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi IR331000 Halogenstab R7s Infrarot 1000W 327,4mm IR331000
Artikel-Nr.:
     986-2222901
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     IR331000
EAN/GTIN:
     4008321203557
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Infrarot-Halogenstab Wärmestrahler klar, beidseitig gesockelt. Zum Beispiel für Wärmetheken, Heizstrahler, Industrielle Anwendungen oder für Trocknung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
327 mm
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1000 kWh
Leuchtmittel:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.