Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi DL52235RT Rundum-LED E14 16X52 235VAC/DC 16 x rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi DL52235RT Rundum-LED E14 16X52 235VAC/DC 16 x rt
Artikel-Nr.:
     986-2222066
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     DL52235RT
EAN/GTIN:
     4251180413500
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Signallampe mit Brückengleichrichter. Mit stark erhöhter Lebensdauer gegenüber gewöhnlicher Glühlampen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
52 mm
Durchmesser:
0,016 mm
Nennstrom:
4,7 mA
Lampenspannung:
235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
rot
Sockel:
E14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.