Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi DL05028WS Single-LED T5 W2X4,6d 24-28VAC/DC ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi DL05028WS Single-LED T5 W2X4,6d 24-28VAC/DC ws
Artikel-Nr.:
     986-2221878
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     DL05028WS
EAN/GTIN:
     4251180411889
Suchbegriffe:
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
W2x4.6d-Lampen
LED-Anzeigelampe mit Schutzdiode. Mit stark erhöhter Lebensdauer gegenüber gewöhnlicher Glühlampen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
19 mm
Durchmesser:
0,0057 mm
Nennstrom:
11 mA
Lampenspannung:
24 V | 28 V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Sockel:
W2x4,6d
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: autolampen w2x4.6d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.