Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi A1900615 Kugel K18X35 BA15s 6V 15W A1900615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi A1900615 Kugel K18X35 BA15s 6V 15W A1900615
Artikel-Nr.:
     986-2221634
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     A1900615
EAN/GTIN:
     8714681004715
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Auto-Glühlampe für Rücklicht oder Kennzeichen. Sonderspannung für historische Fahrzeuge oder Sonderanwendungen
Weitere Informationen:
Lampenleistung Wendel 1:
15 W
Lampenspannung:
6 V
Farbe:
weiß
Sockel:
BA15s
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Schienenverkehr:
false
Anzahl der Wendeln:
1
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
true
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Wasserfahrzeug:
false
Geeignet für Fahrrad:
false
Geeignet für Moped:
true
Geeignet für Motorrad:
true
Geeignet für Flugzeug:
false
Geeignet für Gabelstapler:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.