Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi A071255 Halogen H7 PX26d 12V 55W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi A071255 Halogen H7 PX26d 12V 55W
Artikel-Nr.:
     986-2221597
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     A071255
EAN/GTIN:
     4260421023439
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Px26d
Sockel PX26d
leuchtmittel px26d
Halogen-Scheinwerferlampe für Abblendlicht und Nebelscheinwerfer. Mit E-.Zulassung für den Straßenverkehr. Zuverlässige Qualität
Weitere Informationen:
Lampenleistung Wendel 1:
55 W
Lampenspannung:
12 V
Farbe:
weiß
Sockel:
PX26d
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Schienenverkehr:
false
Anzahl der Wendeln:
1
Normbezeichnung (ECE):
H7
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
true
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Wasserfahrzeug:
false
Geeignet für Fahrrad:
false
Geeignet für Moped:
false
Geeignet für Motorrad:
false
Geeignet für Flugzeug:
false
Geeignet für Gabelstapler:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.