Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi AH31260 Hal.-Scheinwerfer HB3 12V 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi AH31260 Hal.-Scheinwerfer HB3 12V 60W
Artikel-Nr.:
     986-2221542
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     AH31260
EAN/GTIN:
     4013790361059
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Scheinwerfer
scheinwerfer 60 w
Halogen-Scheinwerferlampe HB3 mit klarer Kuppe.
Weitere Informationen:
Lampenleistung Wendel 1:
60 W
Lampenspannung:
12 V
Farbe:
weiß
Sockel:
P20d
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Schienenverkehr:
false
Anzahl der Wendeln:
1
Normbezeichnung (ECE):
HB3
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
true
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Wasserfahrzeug:
false
Geeignet für Fahrrad:
false
Geeignet für Moped:
false
Geeignet für Motorrad:
false
Geeignet für Flugzeug:
false
Geeignet für Gabelstapler:
false
Weitere Suchbegriffe: scheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.