Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6541-83 Zentralscheibe f.Kühlteil f.UP-Drehdimmer Busch-Dimmer alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2208745
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006599A2885
EAN/GTIN:
     4011395074459
Suchbegriffe:
Kühlteilabdeckung
Raumtemperaturregler Abdeckplatte
Raumtemperaturregler Abdeckung
Raumtemperaturregler Zentralscheibe
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Zentralplatte
Farbe:
Aluminium
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 8,86*
1
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 9,29*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,55*
€ 9,38*
1
€ 5,46*
ab € 6,65*
€ 9,52*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,01*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006134A0312
ab € 110,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.