Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung SL520SWPL Zentralplatte f.SCHUKO Steckdose schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JG Platte für SL 520 SW SL520SWPL
JG Platte für SL 520 SW SL520SWPL
Artikel-Nr.:
     986-2195442
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     SL520SWPL
EAN/GTIN:
     4011377439900
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Abdeckung für SCHUKO® Steckdosen, schwarz mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) für SCHUKO® Steckdoseneinsätze Art.-Nr.: 521 EINS, 520 EINS, 521 NEINS und 520 NEINS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralplatte
Farbe:
schwarz
Verwendung:
Wandsteckdose
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 10,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 11,13*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,00*
€ 12,90*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.