Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1120-1AB02 Drossel N120/02 640mA 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandsperre KNX REG 2TE
Bandsperre KNX REG 2TE
Artikel-Nr.:
     986-2188186
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11201AB02
EAN/GTIN:
     4001869324548
- Zum Betrieb mit einer KNX-Spannungsversorgung ohne integrierte Drossel oder zum Anschluss an den unverdrosselten Ausgang der KNX-Spannungsversorgungen N 125/x2 - Kleinspannungsklemme für unverdrosselte Spannung und Bus - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,47*
€ 57,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,78*
€ 57,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,95*
€ 57,84*
Frei Haus
ab € 45,39*
€ 58,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,64*
€ 79,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.