Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, 640 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsperre KNX REG 2TE
Bandsperre KNX REG 2TE
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG11201AB02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11201AB02
EAN/GTIN:
     4001869324548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel
KNX
Spannungsversorgungen
- Zum Betrieb mit einer KNX-Spannungsversorgung ohne integrierte Drossel oder zum Anschluss an den unverdrosselten Ausgang der KNX-Spannungsversorgungen N 125/x2 - Kleinspannungsklemme für unverdrosselte Spannung und Bus - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Breite in Teilungseinheiten:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.