Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XMLG250D21 Druckschalter 0-250bar G1/4z A (Stecker) 24V 4-20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLG-Elek. Drucksch., 0-250 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
XMLG-Elek. Drucksch., 0-250 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
XMLG-Elek. Drucksch., 0-250 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
Artikel-Nr.:
     986-2182828
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLG250D21
EAN/GTIN:
     3389110974027
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
XMLG-Elektronischer Druckschalter, 0-250 Bar, G 1/4 Zoll Außengewinde, 24 V, 4-20 mA.
Weitere Informationen:
Mediumtemperatur:
-15 °C | 125 °C
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
true
Geeignet als 2 Punktregler:
false
Geeignet als Begrenzer:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
false
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
false
Elektronische Ausführung:
true
Explosionsgeschützt:
false
Anfangseinstellung:
0 hPa | 250000 hPa
Endeinstellung:
0 hPa | 250000 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Einschaltdruck:
0 bar | 250 bar
Ausschaltdruck:
0 bar | 250 bar
Max. Prüfdruck:
560 bar
Berstdruck:
625 bar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 183,99*
Frei Haus
ab € 162,27*
€ 186,33*
€ 5,95*
ab € 167,32*
€ 191,94*
Frei Haus
ab € 168,77*
€ 193,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 185,22*
€ 212,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.