Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD BA7632.17 AC 50/60Hz 230V Fortschaltrelais 0031143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLD BA7632.17 AC 50/60Hz 230V Fortschaltrelais 0031143
Artikel-Nr.:
     986-2133941
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0031143
EAN/GTIN:
     4030641311438
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
DOLD BA7632.17 AC 50/60Hz 230V Fortschaltrelais 0031143
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,38*
€ 280,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 230,29*
€ 287,13*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.