Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 91011 LC-Click-N 140 braun LUXOMAT Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEG 91011 LC-Click-N 140 braun LUXOMAT Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     986-2092235
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     91011
EAN/GTIN:
     4007529910113
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 140 Grad Erfassungsbereich und 180 Grad Unterkriechschutz, Beweglicher Kugelkopf, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Schaltung im Nulldurchgang, Einfache Montage durch Stecksockel, Leitungseinführung von oben, von unten und von hinten möglich, Montage auf Standard UP-Dosen möglich
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Nennspannung:
240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Steuerstrom:
2 mA
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 500 lx
Temperatur:
-25 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
4 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP54
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
false
Alarmfunktion:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
170
Max. Einschaltdauer:
20 min
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-45 ° | 45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-20 ° | 20 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.