Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RCM270T30 Relais K:2We m.Prüftaste 230VAC 12A 8689830000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2048853
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8689830000
EAN/GTIN:
     4032248360505
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
29 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
207 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
207 V | 253 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 10,37*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 10,63*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 8,53*
€ 10,76*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 11,05*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,97*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.