Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RCL424548 Relais 2We 48VAC 8 A Steck anschluss 8693340000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2048832
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8693340000
EAN/GTIN:
     4032248364787
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Breite:
12,7 mm
Tiefe:
15,7 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
43.2 V | 55.2 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
43.2 V | 55.2 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,16*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 3,32*
€ 4,23*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,35*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,42*
46 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,65*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.