Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BLA 3 SN GR Leiterplattensteckverbinder 1281800000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2035039
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1281800000
EAN/GTIN:
     4008190065560
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Betriebstemperatur:
-50 °C | 120 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grau
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1680
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6959*
€ 2,1059*
25 Tage
unbekannt
1680
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,7187*
€ 2,1287*
Lager 986
unbekannt
120
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,0098*
€ 2,4698*
1680
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,01899*
€ 2,50899*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 213,80*
€ 262,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,4698*
€ 2,93906
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0098*
€ 2,39166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 296,376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.