Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 3p kiesgr 1re 5,08mm zinn Direktans BLA3SNGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E532B88
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1281800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Platinenstecker Buchse 3p kiesgr 1re 5,08mm zinn Direktans BLA3SNGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12.5 A
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grau | kieselgrau
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1680
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7059*
€ 2,1059*
25 Tage
unbekannt
1680
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,7287*
€ 2,1287*
16 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,9898*
€ 2,4698*
Lager 262
1680
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,02899*
€ 2,50899*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 213,33*
€ 260,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1680 Stück
€ 2,50899*
€ 2,9857
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02899*
€ 2,4145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.680 Stück
Mindestbestellmenge: 1680 Stück ( entspricht € 4.215,1032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.