Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO WSL28-8 584596 Lochscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2025840
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     584596
EAN/GTIN:
     8711893001174
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Zubehör und Komponenten für eine Vielzahl von Aufgaben.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser:
28 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
false
Innendurchmesser:
8,4 mm
Für Schraubenmaß metrisch:
8
Facettenförmig:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3027*
€ 0,4127*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3029*
€ 0,4129*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3278*
€ 0,4478*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,28694*
€ 0,48694*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3878*
€ 0,46148
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.