Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO SBS25 hochflexibel 2,5kV 554070 Silikon-Schutzschlauch d=25mm...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO SBS25 hochflexibel 2,5kV 554070 Silikon-Schutzschlauch d=25mm...
Artikel-Nr.:
     986-2025146
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     554070
EAN/GTIN:
     3479775540702
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
schutzschlauch
Hochtemperaturbeständig. Kostengünstige Hülse für die Isolierung. Hohe Flexibilität. Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
true
Innendurchmesser:
25 mm
Strecktülle:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,3701*
€ 368,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 333,0201*
€ 395,5401*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,5401*
€ 470,69272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,5501*
€ 458,80462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,3001*
€ 445,41712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 363,57*
€ 432,6483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,0201*
€ 396,29392
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 11,10067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.