Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO HFST-R 558990 Rollenbahn f.HFST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO HFST-R 558990 Rollenbahn f.HFST
Artikel-Nr.:
     986-2023732
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     558990
EAN/GTIN:
     3479775589909
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Zur Befestigung am hydraulischen nVent ERIFLEX Flexibar Schneidgerät oder der hydraulischen Stanze für Sammelschienen. Unterstützt nVent ERIFLEX Flexibar oder Verteilerschiene beim Einsatz von hydraulischen Schneidwerkzeugen. Inklusive eines kalibrierten Endanschlags. RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn länge 1m, rollenbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.543,22*
€ 1.680,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.545,76*
€ 1.681,38*
Frei Haus
ab € 1.558,22*
€ 1.696,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.659,79*
€ 1.791,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.772,71*
€ 1.918,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,34*
€ 2.282,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,23*
€ 2.258,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,67*
€ 2.182,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,47*
€ 2.140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.772,71*
€ 2.109,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.